- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 氷枕・冷却
- 医療用 保冷剤のおすすめ人気ランキング
医療用 保冷剤のおすすめ人気ランキング
2026/01/02更新106件の「医療用 保冷剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クールミトン」、「保冷剤 硬くならない」、「医療用 保冷バッグ」などの商品も取り扱っております。
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
額・頚部・腋下などの局部クーリングに適しています。扱いやすいサイズで、局部アイシングにピッタリ。-20℃でも凍らず、やわらかい状態のままで使用が可能です。繰り返し使用できますので経済的です。ハーフタイプとレギュラータイプは外装は安心の二重構造です。
凍らない冷却まくらがお求めやすくなりました。凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。湾曲した部分にもフィットします。袋は二重構造になっており丈夫で安全です。本体の縁部もやわらかく安全です。
やわらかく、弾力性と伸縮性に富んだエラストマー製の保冷剤です。冷凍庫に入れても凍結しないジェルを使用しています。頸部や腋の下、鼠蹊部など、身体のどのような部位にもフィットします。おもちのような柔らかさで身体にやさしくフィット
材質
外装/エラストマー、内容物/カルボキシメチルセルロース・プロピレングリコール
寸法(mm)
250×100
容量(g)
400(非凍結ジェル)
耐熱温度(℃)
-20~+45
冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
安静時の局所冷却に便利です。
ソフトクールンハーフ・ミニ(別売)を腕や足に固定させますので局所冷却に便利です。
通気性・クッション性に優れています。長さ調節ができ、面ファスナーで簡単に装着、取り外しができます。
材質
フュージョン(ナイロン約74%、ポリエステル約26%)
収納数
保冷剤1個
洗濯方法
洗濯可
バンド付きで、体にパックを容易に固定することができます。温冷両用で繰り返し使用できます。電子レンジで加温できます。中性洗剤で手洗いできます(カバー取り外し不可)。
材質
蓄熱蓄冷剤/天然セルロース・水、内袋/ナイロン100%、カバー/ポリエステル・TPU、裏地/天然ゴム
洗濯方法
手洗い
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
材質
水、吸水性樹脂、防腐剤
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。
材質
(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物
厚さ(mm)
33
暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に適しています。
高い冷却効果と持続性を発揮致します。
冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地です。
質量(g)
1008
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×330×30
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質
外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子
寸法(mm)
210×165
質量(g)
300
アズワン品番
1-8650-06
1個
¥499
税込¥549
当日出荷